Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Star 5, 106 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004105
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004105
EAN/GTIN:
     4007249041050
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Schluss mit unscharfen und verwackelten Fotos: Kamera mit Schnellwechselplatte aufs Stativ setzen und schon sind zittrige Hande beim Fotografieren kein Problem mehr. Das Dreibeinstativ ist blitzschnell aufgebaut und lasst sich dank 3D-Neiger in jede beliebige Position ausrichten. - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - stufenlose Hoheneinstellung der Mittelsaule - Querstreben und Gummifuse fur sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Star 5 - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
413 g | 520 g
Hohe:
36.5 cm
Lange:
8.7 cm
Breite:
8.7 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
36,5 -106,5 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Aluminium
Serie:
Star 5
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
500 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
16,8 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Beige
Packmas:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,89*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,52*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,93*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,61*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,00*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 122,01*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,30*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,40*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,79*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.