Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Delta 160, 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004097
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004097
EAN/GTIN:
     4007249040978
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Schluss mit unscharfen, verwackelten Fotos: Kamera mit Schnellwechselplatte aufs Stativ setzen und schon sind zittrige Hande kein Problem mehr. Das Dreibeinstativ lasst sich in jede beliebige Position ausrichten und glanzt dank Spikes mit sicherem Stand auf schwierigem Boden. - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- grose, funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position - mit Kurbel zur stufenlosen Hoheneinstellung der Mittelsaule - im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage und Nivellier-Libelle an der Basis - Gummifuse fur sicheren Stand - Spikes an den Stativfusen sorgen fur besonders festen Halt auf weichen oder rutschigen Untergrunden - Ersatzschnellkupplungsplatte (Gummi): Art.-Nr. 00004424 Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Delta 160 - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1724.5 g | 1590 g
Hohe:
67 cm
Lange:
12.5 cm
Breite:
12.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
62 -160 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
4000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
verzahnte Mittelsaule uber Kurbel
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
26 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
66 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,95*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,51*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,12*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,03*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,64*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,76*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,44*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.