Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Gamma 153, 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004096
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004096
EAN/GTIN:
     4007249040961
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Schluss mit unscharfen, verwackelten Fotos: Kamera mit Schnellwechselplatte aufs Stativ setzen und schon sind zittrige Hande kein Problem mehr. Das Dreibeinstativ lasst sich in jede beliebige Position ausrichten und glanzt dank Spikes mit sicherem Stand auf schwierigem Boden. - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- Nivellier-Libelle an der Basis - mit Kurbel zur stufenlosen Hoheneinstellung der Mittelsaule - feststellbare Querstreben und flexible Gummifuse fur sicheren Stand auf unebenen Flachen - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position - Tragegriff - Ersatzschnellkupplungsplatte: Hama Art.Nr. 00004154 Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Gamma 153 - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
970.46 g | 990 g
Hohe:
61.5 cm
Lange:
12 cm
Breite:
11 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
58 -153 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
3000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
verzahnte Mittelsaule uber Kurbel
Haltegriff:
Plastikgriff
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
20 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,90*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,98*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,03*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,80*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,42*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,80*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,35*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.