Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mini-Stativ Flexi M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004010
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004010
EAN/GTIN:
     4007249040107
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
- mit Clip zum Befestigen an Kameratasche, Hosengurtel oder Hemdtasche etc. - fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden- kompaktes Mini-Stativ mit flexiblen Beinen - einsetzbar als Tischstativ fur alle Kompaktkameras mit Stativgewinde 1/4 (6,4 mm) Lieferumfang: - 1 Mini-Stativ Flexi M
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
47.9 g | 58 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
7 -10 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Serie:
Flexi M
Einsatz:
Foto, Video (2D)
Art:
Biegestativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Haltegriff:
Keinen
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), 2D, 3D, Ball, GoPro, Smartphonehalterung, Tablethalterung
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
11,5 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 5,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 22,05*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 25,80*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 16,57*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 19,58*
Ähnlich
Hama
00004084
ab € 29,64*
Ähnlich
Hama
00004009
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00004609
ab € 11,41*
Ähnlich
Hama
00004613
ab € 15,63*
Ähnlich
Hama
00004607
ab € 18,11*
Ähnlich
Hama
00004608
ab € 18,07*
Ähnlich
Hama
00004605
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00004619
ab € 20,59*
Ähnlich
Hama
00004620
ab € 27,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.