Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mini-Stativ Ball, L, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004009
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004009
EAN/GTIN:
     4007249040091
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Klein, aber oho - das gilt fur dieses Mini-Dreibeinstativ. Wer leichtes Gepack liebt, aber trotzdem auf Reisen, beim Bummeln, beim Spaziergang und auf Familienfesten nicht auf ein Stativ verzichten mochte, liegt mit diesem Mini genau richtig. - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden- fur Foto- und Videokameras, Mikrofone und Mini-Lautsprecher Lieferumfang: - 1 Mini-Stativ Ball
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
111.5 g | 114 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
14 -21 cm
Farbton:
Silber
Material:
Metall
Serie:
Ball L
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Art:
Ministativ
Stativkopf:
3D-Kugelkopf
Bein-Segmente:
2-teilig (1-fach ausziehbar)
Haltegriff:
Keinen
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), 3D, Ball
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Silber
Packmas:
16 cm
Schweiz Sortimentierung MM:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,13*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 22,09*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 25,25*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00004084
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama
00004010
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00004609
ab € 11,33*
Ähnlich
Hama
00004613
ab € 15,70*
Ähnlich
Hama
00004607
ab € 18,27*
Ähnlich
Hama
00004608
ab € 18,40*
Ähnlich
Hama
00004605
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00004619
ab € 20,13*
Ähnlich
Hama
00004620
ab € 27,36*
Ähnlich
Hama
00004601
ab € 19,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.