|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C8066-00003755 Herst.-Nr.: 00003755 EAN/GTIN: 4007249037558 |
| |
|
|  |  |
 | - zum Verbinden/Schneiden von zwei Super 8 Filmen in Verbindung mit einer Klebepresse- überklebt 4 Bilder - mit Aussparung für 1 Tonspur Lieferumfang: - 100 Klebefolien Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 8.2 g | Höhe: | 0.4 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 6.5 cm | Breite x Höhe: | 1,47 x 1,68 cm | Art: | Film-Klebefolie | Anzahl überklebte Bilder: | 4 Piece(s) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bild, Kleber, Hülle, Schmalfilm, Super8, Spule, Folie, Film, Filmfangspule, Klebestreifen, Aufkleber, Hüllen, Filmfangspulen, Filme, Huelle, Huellen, Filmvor-/nachspann, Klebemedium, Text |
|  |  |
| |