Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fernglas-Stativhalter Alu mit 1/4-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00002809
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002809
EAN/GTIN:
     4007249028099
Suchbegriffe:
Fernglas
Stativ
Halter
Befestigung
- mit dieser Universal-Halterung konnen alle Fernglaser mit ¼“-Gewinde auf einem Stativ mit ¼“-Stativanschluss angebracht werden- fur verwacklungsfreies und lang andauerndes Beobachten, dabei bleiben beide Hande frei - fester Halt des Fernglases an Adapter und Stativ - einfache Montage des Fernglases: Adapter einfach auf das Stativ und Fernglas auf den Adapter schrauben - Fernglas bleibt vollstandig bedienbar - geeignet fur alle Fernglaser mit ¼“-Gewinde - Adapter geeignet fur alle Stative mit ¼“(6,4 mm)-Gewinde/Anschluss Lieferumfang: - 1 Fernglas-Stativhalter Alu
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
44.95 g | 43 g
Hohe:
23 cm | 9 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Ausfuhrung:
Spektiv/Fernglas/Teleskop
Geeignet fur:
Fernglas
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,81*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 319,80*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 274,18*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,46*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,67*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,07*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.