Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungstuch DIN 13040: 1989 Polyester-Hochfestgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungstuch DIN 13040: 1989 Polyester-Hochfestgewebe
Rettungstuch DIN 13040: 1989 Polyester-Hochfestgewebe
Artikel-Nr.:
     C806-0601067
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601067
EAN/GTIN:
     4250108802891
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
bergetuch söhngen
Ausführung nach DIN 13040. Besonders aufwendig verarbeitet, Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt und mit Gurtband durchgehend über die ganze Länge und Breite des Rettungstuches vernäht. Die Gurte überkreuzen sich mehrfach, noch mehr Festigkeit und Stabilität wird erreicht. - Längsseiten mit je drei Tragegriffen, an Kopf- und Fußende je ein Tragegriff - Material: Polyester-Hochfestgewebe, oberflächenversiegelt, Farbe orange, Flächengewicht 650 g/m2, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht - Maße: 2.000 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: bergetuch, rettungstuch din 13040, DIN13040, Rettung, Bergung, Transport
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601128
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.