Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer SN-CD Norm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer SN-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer SN-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer SN-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer SN-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer SN-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer SN-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer SN-CD Norm weiß
Artikel-Nr.:
     C806-0301139
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301139
EAN/GTIN:
     4250108800132
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Mit Füllung Norm nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Koffer kann schnell aus der Wandhalterung entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Auch in der Wandhalterung zu öffnen. Handliche Grifftasten für problemlose Kofferentnahme. Zwei gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, Inneneinteilung verstellbar. Regeneratfrei, cadmiumfreie Einfärbung, für medizinische Geräte, Arzneimittel und Lebensmittel zugelassen. Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei. Ausgereifte Technik, hervorragendes Sicherheitsverhalten, keine scharfen Ecken und Kanten, alle Bauteile abgerundet, griffsympathisch, in alle Einzelteile zerlegbar. Fünf Jahre Herstellergarantie auf bewegliche Funktionsteile (Griffe, Verschlüsse, Scharniere und Clips für Deckelplatten) sowie auf Farbgleichheit der Koffer. Wußten Sie schon? In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10 g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10 g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden. - Maße: 310 x 210 x 130 mm - Material: ABS-Kunststoff in weiß - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,21*
Sonstiges
Söhngen
0303008
ab € 44,66*
Sonstiges
Söhngen
0303018
ab € 17,71*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,77*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,817*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,05*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,75*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,33*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,38*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,88*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.