| |
|
| Artikel-Nr.: C806-0301013 Herst.-Nr.: 0301013 EAN/GTIN: 4250108804321 |
| |
|
| | |
| Ergänzt den Kfz.-Verbandkasten für den Straßentransport gefährlicher Güter. Inhalt: - Schutzbrille-Vollsicht EN 166 - Handschuhe Neopren 30 cm Paar - oculav NIT® Augenspülung 250 ml Sterillösung - 3 Trinkwasserkonserve à 100 ml - 1 SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 210 x 160 cm - 1 Einmal-Schürze 81 x 125 cm Behälter - Material: hochschlagzäher Kunststoff in orange - Maße: 260 x 160 x 80 mm - Verschlusslasche und Scharnier |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandskasten söhngen orange, söhngen verbandkasten, verbandkasten orange, GGVS, KFZ, Schutz, Ausrüstung, MT-CD |
| | |
| |