Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MonoVAC Absaugpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MonoVAC Absaugpumpe
MonoVAC Absaugpumpe
MonoVAC Absaugpumpe
Artikel-Nr.:
     C806-0104018
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0104018
EAN/GTIN:
     4250108802228
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Manuell zu bedienende Sekret-Absaugpumpe mit hoher Sofort-Saugleistung bis zu 600 mbar. Kompakte Bauweise, passt in jeden Notfallkoffer. Leichte Pflege, wartungsfrei, standfest und betriebssicher auch in unwegsamem Gelände, funktioniert auch in Schräglage. Einfache Handhabung über großflächiges, leichtgängiges Pedal zur Fuß- und Handbedienung. 100 % Dichtigkeit, System ohne Leckage. Aus ABS-Kunststoff, blau, Abmessungen 200 × 200 × 90 mm. Gewicht ca. 1.000 g. Die Sekretauffangflasche hat eine Überlaufsicherung und kann durch den verlängerten Zuleitungsschlauch auch außerhalb des Pumpengehäuses eingesetzt werden. Fassungsvermögen der Sekretauffangflasche ca. 400 ml. Absaugschlauch zweistufig, mit Fingertip-Absaugunterbrecher.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,86*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0104003
ab € 61,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG