Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 500N, HR, Solarpower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 500N, HR, Solarpower
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 500N, HR, Solarpower
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 500N, HR, Solarpower
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 500N, HR, Solarpower
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 500N, HR, Solarpower
Artikel-Nr.:
     C804-FMI-S20C5
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-S20C5
EAN/GTIN:
     4260244680420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer

Features:

  • Spitzenwert-Erfassung mit 0,2 % Genauigkeit für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft
  • Immer betriebsbereit >> durch Photovoltaik-Energieversorgung
  • Automatische Displayanpassung, als Handmessgerät oder zum Einbau in einen Kraftprüfstand
  • Überlastschutz bis 500% >> durch robustes Aluminium Druckgussgehäuse

Beschreibung:

Digitale Kraftmessgeräte der Baureihe FMI-S20 mit solarer Energieversorgung können als Handmessgerät in der Qualitätsüberwachung oder Produktprüfung genutzt werden oder auch in Prüfeinrichtungen fest eingebaut werden. Bohrungen auf der Rückseite und seitliche M10-Gewinde ermöglichen die Anbringung von Handgriffen oder die präzise Ausrichtung der Geräte im Prüfstand.

Der Kraftsensor ist so im robusten Alu-Gehäuse integriert, dass ein optimaler Überlastschutz bis zu 500 % erreicht wird. Die Einleitung für Zug- oder Druckkraft erfolgt an der M6-Messwelle, für die Standard-Krafteinleitungsteile im Lieferumfang enthalten sind.

Messwerte werden wahlweise kontinuierlich oder als Peak-Wert (Schleppzeiger) im übersichtlichen Display in der SI-Einheit Newton oder in Gewichtseinheiten angezeigt. Während des Einschaltens erkennt das Gerät die räumliche Lage und passt die Anzeige des Displays automatisch an, so dass die Messwerte auch bei Überkopfeinbau jederzeit einfach ablesbar sind.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
500 N
Auflösung**:
0,1 N
Genauigkeit:
0,2 % F(nom)
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät alluris, kraftmessgerät, kraftmesser, kraftmesstechnik, kraftmessdose, kraftmessung, kraftmessgeraet, kraftmessgeräte, kraftmessgeraete, kraft-messgeräte, kraft-messgeraete, kraft-messtechnik, newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 625,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alluris
FMI-B10C5
€ 495,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-B20C5
€ 695,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-B30C5
€ 815,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-B50C5
€ 1.295,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-S30C5
€ 795,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-S50C5
€ 1.295,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-S10C5
€ 475,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-M10C5kg
€ 169,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-M10C5
€ 169,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-M20C5
€ 195,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.