Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 500N, Solarpower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Kraftmessgerät FMI-S10
Hand-Kraftmessgerät FMI-S10
Hand-Kraftmessgerät FMI-S10 Handgerät
Hand-Kraftmessgerät FMI-S10 - Ansicht auf Welle
Hand-Kraftmessgerät FMI-S30 Rückseite
Artikel-Nr.:
     C804-FMI-S10C5
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-S10C5
EAN/GTIN:
     4260244680376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer

Features:

  • Immer betriebsbereit >> durch Photovoltaik-Energieversorgung
  • Outdoor-Einsatz >> kompaktes Gehäusedesign mit Spritzwasserschutz für Geräte ab 500N
  • Überlastschutz bis 500% >> durch robustes Aluminium Druckgussgehäuse
  • Optimiert für Handmessungen >> optional mit Handgriffen direkt in der Messachse

Beschreibung:

Digitale Kraftmessgeräte der Baureihe FMI-S10 sind auf Grund der autarken Energieversorgung für In- und Outdoor-Anwendungen geeignet und werden für Zug- und Druckkraft-Prüfungen in der Qualitätsüberwachung oder Produktprüfung eingesetzt.

Der Kraftsensor ist so im robusten Alu-Gehäuse integriert, dass ein optimaler Überlastschutz bis zu 500 % erreicht wird. Die Einleitung für Zug- oder Druckkraft erfolgt an der M6-Messwelle, für die Standard-Krafteinleitungsteile im Lieferumfang enthalten sind.

Um bei Messungen per Hand eine optimale Krafteinleitung zu ermöglichen, lassen sich optionale Handgriffe exakt in der Kraftachse des Geräts anbringen. So werden Messfehler reduziert.

Zur Aufnahme der Handgriffe sind seitlich und gegenüber der Messwelle M10-Gewindebohrungen im Alu-Druckgussgehäuse vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
500 N
Auflösung**:
0,5 N
Genauigkeit:
0,3 % F(nom)
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät alluris, kraftmessgerät, kraftmesser, kraftmesstechnik, kraftmessdose, kraftmessung, kraftmessgeraet, kraftmessgeräte, kraftmessgeraete, kraft-messgeräte, kraft-messgeraete, kraft-messtechnik, newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 475,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alluris
FMI-B10C5
€ 495,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-B20C5
€ 695,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-S20C5
€ 625,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-B30C5
€ 815,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-B50C5
€ 1.295,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-S30C5
€ 795,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-S50C5
€ 1.295,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-M10C5kg
€ 169,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-M10C5
€ 169,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-M20C5
€ 195,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.