Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät, 0-1000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Kraftmessgerät FMI-B10
Hand-Kraftmessgerät FMI-B10
Hand-Kraftmessgerät FMI-B10 Handgerät
Hand-Kraftmessgerät FMI-B10 und Griffe
Hand-Kraftmessgerät FMI-B10 - Ansicht auf Welle
Hand-Kraftmessgerät FMI-B10 - Koffer
Artikel-Nr.:
     C804-FMI-B10K1
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-B10K1
EAN/GTIN:
     4260244680840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät alluris
dynamometer

Features:

  • Batteriekapazität bis 150h >> durch interne LiPo-Zelle und modernem Energiesparkonzept
  • Outdoor-Einsatz >> kompaktes Gehäusedesign mit Spritzwasserschutz für Geräte ab 500N
  • Überlastschutz bis 500% >> durch robustes Aluminium Druckgussgehäuse
  • Optimiert für Handmessungen >> optional mit Handgriffen direkt in der Messachse

Beschreibung:

Digitale Kraftmessgeräte der Baureihe FMI-B10 eignen sich insbesondere als Handmessgerät und können aufgrund ihrer extrem langen Batteriestandzeit, der robusten Ausführung und dem Spritzwasserschutz auch da eingesetzt werden, wo bisher mechanische Kraftmessgeräte verwendet wurden.

Der Kraftsensor ist so im robusten Alu-Gehäuse des Kraftmessgeräts integriert, dass ein optimaler Überlastschutz von bis zu 500% erreicht wird. Die Krafteinleitung für Zug- oder Druckkraft erfolgt an der M6-Kraftmesswelle, für die Standardadapter im Lieferumfang enthalten sind.

Um bei einer Messung per Hand eine optimale Krafteinleitung zu ermöglichen, lassen sich optionale Handgriffe exakt in der Kraftachse des Geräts anbringen. So werden Messfehler reduziert. Zur Aufnahme der Handgriffe sind seitlich und gegenüber der Messwelle M10-Gewindebohrungen im Alu-Druckgussgehäuse vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
1000 N
Auflösung**:
1 N
Genauigkeit:
0,3 % F(nom)
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät messbereich 1000 n, kraftmessgerät, kraftmesser, kraftmesstechnik, kraftmessdose, kraftmessung, kraftmessgeraet, kraftmessgeräte, kraftmessgeraete, kraft-messgeräte, kraft-messgeraete, kraft-messtechnik, newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 695,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alluris
FMI-950
€ 49,00*
Zubehör
Alluris
FMI-953
€ 39,00*
Zubehör
Alluris
FMI-946
€ 45,00*
Zubehör
Alluris
FMT-220.00K1
€ 1.295,00*
Zubehör
Alluris
FMT-220.01K1
€ 1.395,00*
Zubehör
Alluris
FMT-220.00K2
€ 1.495,00*
Zubehör
Alluris
FMT-220.01K2
€ 1.595,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.