Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C7PUD-USB3SEXT1MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SEXT1MBK
EAN/GTIN:
     4058829181956
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m schwarz
usb verlängerung
Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.2 Gen1-Kabel um bis zu einen weiteren Meter

Das schwarze SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel (1 m, A-A) USB3SEXT1MBK ermöglicht eine strapazierfähige, hochwertige Verbindung, die die volle Fähigkeit des USB 3.2 Gen 1-Standards verwendet.
Dieses USB 3.2 Gen 1-Stecker-auf-Buchse-Kabel wurde für SuperSpeed USB-Geräteverbindungen der nächsten Generation entwickelt und verlängert eine USB 3.2 Gen 1-Kabelverbindung um 1 Meter. Es bietet volle USB 3.2 Gen 1-Bandbreite von 5 Gbit/s für maximalen Durchsatz zwischen kompatiblen Geräten bei Verwendung mit einem USB 3.2 Gen 1-Host und -Gerät
Unser USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel zeichnet sich durch hochwertige, abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion aus, die dazu beiträgt, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Kabellänge:
1 m
Gewicht:
48 g
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
56 g
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.