Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit "Lang" M 3 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
270014.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-270014
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     270014
EAN/GTIN:
     4007140108289
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewinde: metrisch DIN ISO 13 - Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde. Der Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. Geeignet für unlegierte und legierte Stähle bis 600 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
Kernlochbohren mit Spiralbohrer | Gewinde schneiden | Gewinde entgraten | Gewinde säubern (beim Rücklauf)
Hauptanwendung:
Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,08 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde:
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 3
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm:
51 mm
AA_txtval_techgroup_3|S1:|mm:
5,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
7,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|D1:|mm:
2,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|D2:|mm:
7,0 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.