| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8WD53001AB Herst.-Nr.: 8WD53001AB EAN/GTIN: 4011209358300 |
| | |
|
| | |
| Einbauleuchte Dauerlicht, rot, AC/DC 12-230 V, Durchmesser 70 mm Dauerlichtelement SIRIUS 8WD5 ohne Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich, z.B. zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen.Die Einbauleuchten sind extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Ihre spezielle Formgebung ermöglicht eine optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben.Neben einem Dauerlicht stehen auch Blinkleuchten, Rundumleuchten sowie Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen zur Verfügung.Als Zubehör sind Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich.Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig. Weitere Informationen: | | Kalottenfarbe: | rot | Montageart: | Einbau | Fassung: | BA15d | Leistung: | 5 W | Stromart: | AC/DC | Schutzart (IP): | IP65 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED-Signalleuchte, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, kontrolllampe rot 230v, einbauleuchte led, led deckeneinbaustrahler ip 65, SIRIUS, 8WD5, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Signalampel, Rundumleuchten, visuelle Signalgebung |
| | |
| |