Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK67366KK33
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK67366KK33
EAN/GTIN:
     4001869510507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=600mm B=900mm, senkrechter Einbau für Motorantrieb für RCD Modul Einspeiseseite Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA UNIVERSAL - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Mit N-PE-Klemmen:
false
Höhe:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Montageplatte:
true
Breite:
900 mm
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
false
Mit Abdeckung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, ALPHA UNIVERSAL, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK43513KK32
ab € 95,57*
Zubehör
Siemens
8GK43512KK32
ab € 74,27*
Zubehör
Siemens
8GK43511KK32
ab € 57,04*
Zubehör
Siemens
8GK43012KK22
ab € 43,19*
Zubehör
Siemens
8GK43013KK22
ab € 60,36*
Zubehör
Siemens
8GK43012KK12
ab € 31,38*
Zubehör
Siemens
8GK43013KK12
ab € 43,12*
Zubehör
Siemens
8GK43512KK12
ab € 33,61*
Zubehör
Siemens
8GK43513KK22
ab € 57,67*
Zubehör
Siemens
8GK43511KK22
ab € 34,33*
Zubehör
Siemens
8GK43513KK12
ab € 45,73*
Zubehör
Siemens
8GK43511KK12
ab € 24,66*
Zubehör
Siemens
8GK43512KK22
ab € 45,80*
Zubehör
Siemens
8GK44022KK32
ab € 116,32*
Zubehör
Siemens
8GK44011KK12
ab € 22,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.