Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 2-reihig, 24TE, ohne Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB13722
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB13722
EAN/GTIN:
     4001869220888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 2-reihig, 24TE, ohne Klemmleiste
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbauhöhe:
420 mm
Einbaubreite:
298 mm
Farbe:
grau
Breite:
298 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
420 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Reihen:
2
Transparenter Deckel/Tür:
true
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Schließung:
sonstige
Art der Abdeckung:
Tür
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,19*
Zubehör
Siemens
8GB20530
ab € 2,811*
Zubehör
Siemens
8GB20510
ab € 83,56*
Zubehör
Siemens
8GB20521
ab € 11,49*
Zubehör
Siemens
8GB20550
ab € 12,40*
Zubehör
Siemens
8GB20540
ab € 70,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.