Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektronischer Impulszähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7KT5833
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5833
EAN/GTIN:
     4001869311081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
elektronischer Impulszähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz elektrische und mech.anische Rücksetzung SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Frontplatte Breite:
36 mm
Reset-Funktion:
Reset-Taster
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Eingangsspannung:
24 V | 240 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frontplatte Höhe:
45 mm
Ausführung:
digital
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
64 mm
Breite:
36 mm
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et impulszähler, impulszähler, SENTRON, Zeitzähler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.