Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB FC Leitung,Schleppkette,Meterware,PUR,robust


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18303EH10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18303EH10
EAN/GTIN:
     4019169400411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung, max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS FC Trailing CableHochfllexible Busleitung mit Spezialaufbau für die Schnellmontage, für den Einsatz bei stetiger Bewegung in einer Schleppkette.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung. Störunempfindliches Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung. Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm der Busleitung und über die Erdungsklemmen der Busterminals realisierbar.Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Anzahl der Verseilelemente:
1
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | 60 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Schleppkettenleitung, siemens profibus buskabel, profibus buskabel, profibus kabel 20m, FastConnect, PB FC Trailing Cable, Trailing Cable, Kabelquerschnitt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,8755*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,1155*
€ 7,27745
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,7655*
€ 6,86095
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,8755*
€ 5,80185
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.