Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robust Energy Cable, 4-adrig, Energieleitung, Litze 4x1,0 mm2, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18012A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18012A
EAN/GTIN:
     4019169855778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Robust Energy Cable 4 x 0
75
Robust Energy Cable, 4-adrig Energieleitung, Litze 4x 0,75 mm2 Liefereinheit: max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m Meterware. SIMATIC NETRobust Energy Cable 4 x 0,75
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Nennspannung:
300 V
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C | 90 °C
Spiralleitung:
false
Nennstrom:
8 A
Mit Schnurschalter:
false
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
4
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.