Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE M804PB, Router (Ethernet <-> PROFIBUS/MPI), sichere remote Anbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK58040AP002AA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58040AP002AA2
EAN/GTIN:
     4047622612842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
SCALANCE M804PB, Router zur zur sicheren remoten Anbindung von PROFIBUS / MPI Automatisierungsgeräten an Ethernet-Netzwerke mittels VPN und Firewall. Weitere Funktionen: Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC , 2-Port Switch, 1x Digitaleingang, 1x Digitalausgang.. SCALANCEM804PBVPN und Firewall, Übertragungsrate 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1xRJ45 und 1xSUB-D (internes Netzwerk), 1xRJ45 (externes Netzwerk), Klemmleiste, 1xRS 485 Schnittstelle, Schutzart IP20.Für die kostengünstige und sichere Anbindung von PROFIBUS/ MPI-Anlagen.Komfortable und kostengünstige direkte Anbindung bestehender Anlagen mit PROFIBUS / MPI an SINEMA RC (ohne Zusatzgeräte), für einen gesicherten Fernzugriff auf entfernte Maschinen und Anlagen.Robustes Kunststoffgehäuse für die Hutschienen- und Wandmontage. Abgesicherter Fernzugriff durch Firewall (stateful inspection) und VPN-Verbindungen (IPSec) als integraler Bestandteil des Industrial Security Konzepts. Geringe Investitions- und Betriebskosten für das Überwachen und Steuern von remote angebundenen Unterstationen. Reduzierung von Reise- und Personalkosten durch Fernprogrammierung und Ferndiagnose über Mobilfunknetze. Verbesserte Übersicht bei mechanischer Integration dank vereinheitlichter Baugruppenformate mit SIMATIC S7-1500 / ET200MP.Zubehör wieWechselmedium C-Plug und Key-Plug, Desktop-Standfuß zur Tischmontage sowie Einbaurahmen runden das Produkt perfekt ab.
Weitere Informationen:
LTE:
false
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profibus Bridge, Router, SIMATIC S7 Erweiterungsmodul, siemens lte router, dsl router, SIMATIC NET, SCALANCE, SCALANCE M, SCALANCE M804, M804, M804PB, M804 PB, Remote Network, Industrial Remote Communication, IRC, PROFIBUS, MPI, wired, VPN, SINEMA Remote Connect, Firewall, Industrial Ethernet, drahtgebunden, Teleservice, Fernwirktechnik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,84*
€ 862,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,55*
€ 851,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,23*
€ 835,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,40*
€ 818,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,91*
€ 779,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,50*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,03*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 36,34*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 39,19*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH20
ab € 49,54*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,62*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 77,72*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 46,52*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,58*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,47*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,17*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,36*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,33*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,71*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.