Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X005, unmanaged switch, 5x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK50050BA101AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50050BA101AA3
EAN/GTIN:
     4047622454473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE X005, IE Entry Level Switch unmanaged 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, IP30, DC 24V Spannungsversorgung, PROFINET-konforme Haltekragen, erweiterter Temperaturbereich -40°C...+75°C, Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE X005 Unmanaged Kompakt Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 für einfache Maschinenvernetzung. Funktional, platzsparend und industrietauglich: Die Switches SCALANCE X005 bieten immer den richtigen Compact Ethernet Switch, um eine einfache Maschinenvernetzung zu gewährleisten. Dank Varianten mit 5 bis 8 Ports lassen sich auch Datenübertragungen im Gigabit-Bereich problemlos durchführen. Die Compact Switch Modules (CSM) erlauben eine kostengünstige Anbindung der SIMATIC-Steuerungen und somit eine Integration der Maschnen in bestehende Anlagen. Mit unseren robusten und anwenderfreundlichen unmanaged Switches und CSMs bauen Sie kosteneffizient Industrial Ethernet-Netzwerke auf.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
40 mm
Tiefe:
124 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
125 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch 5 port, Industrial Ethernet, PROFINET, SCALANCE X, SIMATIC NET, SWITCH, Switches, SCALANCE X005, SCALANCE, SCALANCE X-005, X005, SCALANCE X-000, unmanaged, Netzkomponenten, aktive Netzkomponenten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0955*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,04*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,70*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 59,32*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,65*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,82*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 39,23*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN10
ab € 72,86*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN15
ab € 91,91*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN20
ab € 105,40*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH20
ab € 49,22*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH30
ab € 52,97*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,65*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH30
ab € 40,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.