| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6GK19050EB106AA0 Herst.-Nr.: 6GK19050EB106AA0 EAN/GTIN: 4019169855464 |
| | |
|
| | |
| PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO, M12 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, mit axialem Kabelabgang, zum Einsatz mit ET 200 PRO, Buchseneinsatz (B-kodiert) 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETPB FC M12 Cable Connector PRO Weitere Informationen: | | Schutzart (IP), montiert: | IP65/IP67 | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 85 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, profibus buskabel m12, rundsteckverbinder sonstige, siemens profibus buskabel, PROFIBUS, FastConnect, M12, M12 Connector, M12-Steckverbinder, Steckverbinder, Stecker, Feldkonfektionierbar, B-kodiert, Buchseneinsatz |
| | |
| |