Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Adapter USB A2, Anschluss PG/PC/Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK15710BA000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK15710BA000AA0
EAN/GTIN:
     4019169280860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niederspannung Schnittstellenwandle...
Adapter VGA
VGA Adapter
adapter vga
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher. SIMATIC NETPC Adapter USB A2
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Höhe:
26 mm
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
false
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Bustyp:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Breite:
58 mm
Tiefe:
105 mm
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC NET, IE, Adapter, PROFINET, PC, Notebook, PROFIBUS, USB
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,07*
€ 473,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,20*
€ 471,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,62*
€ 466,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,29*
€ 457,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.