SIMATIC S7, DOCPRO V5.4 Upgrade, Floating-License für 1 User E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), ablauffähig u. WinXPProf, Win 7 Ultimate/Prof, Referenz-HW: PG/PC Mit DOCPRO steht eine Software zum Erstellen und Verwalten von Anlagendokumentation zur Verfügung. DOCPRO ermöglicht die Strukturierung der Projektdaten, die Aufbereitung in Form von Schaltbüchern und den Ausdruck in einem einheitlichen Druckbild. DOCPRO stellt komfortable Funktionen zur Erstellung und Verwaltung der Dokumentation als Schaltbuch der Anlage zur Verfügung. Bei STEP 7 Professional (TIA Portal) ist die DOCPRO-Funktionalität bereits enthalten und nahtlos in das Engineering Framework integriert.
| |
Auswertefunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | false |
SIL nach IEC 61508: | ohne |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Diagnosefunktion integriert: | false |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | false |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | true |
Projektierungsfunktion integriert: | false |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | false |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |