Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 UR2 mit 9 Steckplätzen, Aluminium Für den Aufbau von S7-400 Zentralteilen und Erweiterungsgeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74001JA110AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74001JA110AA0
EAN/GTIN:
     4019169136372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Abdeckrahmen
Rahmen
SIMATIC S7 Baugruppenträger
SIMATIC S7-400, BGR.Träger Alu UR2, zentral und dezentral mit 9 Steckplätzen, 2 redundante SV steckbar
Weitere Informationen:
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Breite:
257.5 mm
Tiefe:
27.5 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Fronteinbau möglich:
true
Höhe:
290 mm
Rack-Montage möglich:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Anzahl der Steckplätze:
9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens abdeckrahmen, abdeckrahmen, Erweiterungsbaugruppenträger, Gruppenträger, SPS-Erweiterungsbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtete SPS - Baugruppentr, Einbausatz, Hauptgruppenträger, Sicherheitsgerichtetes SPS-Baugruppenträ, SPS-Hauptbaugruppenträger, Trägereinheit, SPS-Baugruppenträger, Sicherheitsger. SPS-Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 824,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,04*
€ 1.082,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,52*
€ 1.076,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,60*
€ 1.041,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,42*
€ 1.015,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,81*
€ 981,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.