Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 Starterkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72121BE344YB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72121BE344YB0
EAN/GTIN:
     4042948793404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
simatic s7-1200 cpu-modul
SIMATIC S7-1200, Starter-Kit, bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais, Eingangssimulator, STEP 7 Basic, Handbuch CD, SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic Runtime Lizenz, Systainer SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Familie wird auch das bedarfsgerechte Zubehör angeboten. Dies reicht vom Batterieboard, zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, über Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren, bis zum Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.
Weitere Informationen:
Software vorinstalliert:
false
Enthält Bedieneinheit:
false
Enthält Kommunikations-Modul:
false
Enthält Baugruppenträger:
false
Enthält analoges Eingangs-Modul:
true
Enthält Technologie-Modul:
false
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
false
Enthält Grundgerät:
true
Enthält Funktions-Modul:
false
Enthält Stromversorgung:
true
Enthält Speichereinheit:
false
Enthält Funktionsbausteine:
true
Enthält Engineering-Software:
true
Enthält Dokumentation:
true
Enthält digitales Eingangs-Modul:
true
Enthält Simulationsmodul:
true
Enthält Programmier-Software:
true
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
true
Enthält Bibliotheken:
true
Enthält weitere Komponenten:
true
Enthält Monitor:
false
Enthält Visualisierungs-Software:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SPS-Geräteset, SPS-Komplettsystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,17*
€ 482,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.