Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 CPU 1212FC DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72121AF400XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72121AF400XB0
EAN/GTIN:
     4047623406846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
profinet gateway
SIMATIC S7-1200F, CPU 1212 FC, Kompakt-CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI DC 24V, 6 DO 24V DC, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 150 KB SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Die Basic Controller sind erste Wahl, um Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich flexibel und effizient zu lösen. Die Zentralbaugruppen sind in ihrer Leistung skaliert, für unterschiedliche Eingangsspannungen und mit Transistor- oder Relaisausgängen verfügbar. Auch Safety-Varianten sind lieferbar. Neben den bereits integrierten Ein- und Ausgängen lassen sich die Kompakt-CPUs direkt auf dem Gerät oder mit unterschiedlichsten Signal- und Kommunikationsmodulen erweitern, um sie exakt Ihren Anforderungen anzupassen. HMI-Geräte sind über die integrierte Ethernetschnittstelle ebenfalls anschließbar. Der Speicher der CPU lässt sich per Memory Card erweitern, projektiert wird die SPS mit der Software STEP 7 Basic im TIA Portal. Die Micro-SPS hat vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten über unterschiedliche Kommunikationsstandards durch integrierte Funktionen (PROFINET, Modbus, etc.) oder Zusatzmodule (IO-Link, AS-i, etc.) und bietet somit höchste Flexibilität bei dem Aufbau der Netze und der Topologie. Die Anwendungsgebiete für die S7-1200 sind aufgrund ihrer kompakten Bauform sehr vielfältig und reichen von einfachen Verpackungsmaschinen über Heizungsanlagen bis hin zum Einsatz als unterlagertes System bei großen Anlagen. Kompaktes Design, modularer Aufbau und integrierte IOs helfen Platz im Schaltschrank zu sparen. Die Projektierungssoftware STEP7 ist in das TIA Portal eingebunden und greift damit auf eine gemeinsame Datenhaltung, ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für alle Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Speicherart:
RAM
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.08 ms
Ausführung:
kompakt
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
90 mm
Tiefe:
75 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Höhe:
100 mm
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Redundanzfähigkeit:
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
SIL nach IEC 61508:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Systemkomponente:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Programmspeichererweiterung möglich:
false
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Unterstützt Protokoll für ASI:
true
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
IO-Link Master:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Mit Display:
false
Speichergröße:
150 kByte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: fehlersichere Kompakt-CPU, Safety-SPS, sicherheitsgerichtete SPS, fehlersichere speicherprogrammierbare St, Safety Micro-SPS, Safety-Controller, Basic Controller Failsave, Safety-PLC, Safety Micro-PLC, fehlersichere Kompaktsteuerung, modulare Failsave SPS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,62*
€ 408,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,61*
€ 400,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK72771AA100AA0
ab € 134,34*
Zubehör
Siemens
6ES72741XF300XA0
ab € 85,84*
Zubehör
Siemens
6ES72266DA320XB0
ab € 173,03*
Zubehör
Siemens
6ES72266BA320XB0
ab € 157,17*
Zubehör
Siemens
6ES72266RA320XB0
ab € 222,24*
Zubehör
Siemens
6ES72903AA300XA0
ab € 3,975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.