Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffermodul SITOP BUF8600 für SITOP PSU8600 mit Pufferkapazität 300 ms/40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP42978HB100XY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP42978HB100XY0
EAN/GTIN:
     4025515154518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
SITOP BUF8600 300ms Puffermodul fuer PSU8600 Pufferkapazitaet 300 ms/40 A mit Elektrolytkondensatoren wartungsfrei *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die Puffermodule SITOP BUF8600 mit wartungsfreien Energiespeichern sind Teil des Systembaukastens der SITOP PSU8600 und überbrücken zuverlässig kurzeitige Netzausfälle bis 300 ms bei DC 24 V und 40 A Volllast. Sie übernehmen bei Ausfall der Netzspannung automatisch die Gleichspannungsversorgung. An das Grundgerät SITOP PSU8600 können bis zu zwei Puffermodule BUF8600 beliebig kombinierbar angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt an der Oberseite der Module ohne jeglichen Verdrahtungsaufwand über den System Clip Link, einen Verbindungsstecker für Systemdaten und Energieversorgung. Das einzigartige modulare Stromversorgungssystem PSU8600 mit vollständiger TIA-Einbindung setzt neuen Standard in Sachen Anlagenzuverlässigkeit und Effizienz.
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Breite:
125 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
2.26 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Puffermodul, siemens puffermodul, din netzteil, SITOP PSU8600 Erweiterungsmodul, Pufferung, Systembaukasten, Stromversorgungssystem, Netzteil, Netzgerät, Siemens, System Clip Link, Verbindungsstecker, TIA, SITOP Puffermodul, BUF8600, PSU8600, Netztausfallüberbrückung, unterbrechungsfrei, wartungsfrei, Kondensatoren, Ausfall der Netzspannung, 24-V-Netzgeräte, TIA Portal, Energiespeicher, kurzzeitige Netzausfälle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,54*
€ 344,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP33368MB002CY0
ab € 522,73*
Zubehör
Siemens
6EP34368SB002AY0
ab € 366,62*
Zubehör
Siemens
6EP34368MB002CY0
ab € 470,14*
Zubehör
Siemens
6EP34378SB002AY0
ab € 470,64*
Zubehör
Siemens
6EP34378MB002CY0
ab € 594,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.