Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC Information Server 2014 SP2 Basic Package Software Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV63612AA014AH0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63612AA014AH0
EAN/GTIN:
     4047622247167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC
HMI-Software
SCADA
Information Server 2014 SP3 Basic Package, Runtime-Software, Einzellizenz, inkl. 3 Lic. for Client Access, inkl. 1 Lic. f. DataSource Acc, SW und License Key Download Klasse A, 7-sprch (de,en,fr,es,it,zh,ja), ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 Bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 Bit)/ 8.1 STD/Prof/Ent/Ult (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 (64 Bit) ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Mit dem SIMATIC Information Server haben Sie jederzeit transparenten Zugriff auf Anlageninformationen. Ohne Programmierkenntnisse können historische Anlagendaten einfach in Web-basierten Dashboards oder Berichten zusammengestellt werden. Dadurch ist der umfassende Zugriff auf Anlageninformationen für jede Zielgruppe im Unternehmen (Manager, Qualitätssicherung, Wartung) jederzeit sichergestellt. SIMATIC Information Server 2014 SP3 Basis Package als Software Download
Weitere Informationen:
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Mit Programmierschnittstellen:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.299,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.493,54*
€ 4.157,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.432,62*
€ 4.084,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.342,44*
€ 3.977,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.302,80*
€ 3.930,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.299,08*
€ 3.925,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.