|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6AV21540BS317LA0 Herst.-Nr.: 6AV21540BS317LA0 EAN/GTIN: 4047622940044 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V17 Database Storage, Upgrade V16-> V17, Option für WinCC Unified, Runtimesoftware,Single License mit Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A, - - Warenempfänger E-Mail Adresse für Auslieferung erforderlich SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal, wurde grundlegend neu entwickelt und bietet maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung. Als Zielplattform kann zwischen neuen Generationen der Bediengeräte oder PC-basierten Systeme gewählt werden. Weiterhin können einfache, web-basierte Visualisierungen für den Webserver der SIMATIC S7-1500 Steuerungen erstellt werden. Durch Unterstützung von Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript erhalten Sie unabhängig vom verwendeten Gerät immer die optimale Usability. WinCC Unified ermöglicht berechtigten Bedienern den Zugriff über jeden aktuellen Web Browser - ganz ohne Installation separater Plug-ins. Branchenspezifische Anforderungen können durch vorhandene Optionen einfach realisiert werden. Offene Schnittstellen ermöglichen außerdem individuelle Erweiterungen oder die Flexibilität und Daten mit anderen Systemen auszutauschen oder mit der IT-Welt zu verknüpfen. Es wird empfohlen, die aktuellste Version zu wählen. Weitere Informationen:  |  | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware |
|  |  |
| |