Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IPC527G Core i7-6700, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG40250DF202BB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG40250DF202BB0
EAN/GTIN:
     4034106033132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
SIMATIC IPC527G (Box PC), Core i7-6700 (4C/8T, 3,4 (4,0) GHz), 512 GByte SSD, intern, 8 GByte DDR4, Windows 7 Ultimate 64 bit, MUI, 2x Gigabit Ethernet (IE/PN), 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB3.0, 2x USB2.0, 2x RS232/485/422 (umschaltbar), 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI, 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 100/240V AC Stromversorgung ohne Netzkabel Der Box PC SIMATIC IPC527G ist ein neues Produkt im SIMATIC Industrie-PC Portfolio, der sich durch hohe Leistungsfähigkeit und Flexibilität zu einem äußerst attraktiven Preis auszeichnet. Leistungsstarke Prozessoren (Intel Core i Desktop CPUs), eine Fülle an Schnittstellen, sowie die Unterstützung von Bestandssystemen machen den SIMATIC IPC527G zu einer robusten und kostengünstigen Plattform für vielfältige industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 45 °C
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Mit optischem Laufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Max. Hauptspeicher:
32000 MB
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
260 mm
Tiefe:
225 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Höhe:
135 mm
Funkstandard UMTS:
false
Prozessortaktfrequenz:
4 GHz
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
0
Funkstandard GSM:
false
Gehäusebauform:
Box
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
6
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V | 240 V
Mit Soundkarte:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Mit Grafikkarte:
true
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
IO-Link Master:
false
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
2
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Mit Festplatte:
true
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit sonstigen Speichermedien:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.234,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.345,30*
€ 2.790,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,54*
€ 2.757,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,02*
€ 2.691,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,52*
€ 2.669,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.234,04*
€ 2.658,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.