Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IPC127E Atom E3940, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Extended Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG40210AB121CA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG40210AB121CA0
EAN/GTIN:
     4034106032494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
SIMATIC IPC127E, Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM, Extended Version, 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, es), 128 GB SSD, ohne Montagezubehör Durch das ultrakompakte Gehäuse von nur 0,3 Liter, lässt er sich einfach und mit minimalem Platzbedarf gut, auch nachträglich, im Schaltschrank oder direkt an der Maschine integrieren. Das geschlossene Ganzmetallgehäuse macht den neuen Industrie-PC auch unter rauen Bedingungen flexibel und wartungsfrei einsetzbar. Somit bietet der Simatic IPC127E die Möglichkeit, Daten direkt im Fertigungsumfeld zuverlässig zu erfassen, zu sammeln, zu verarbeiten und zu übermitteln. Er kann flexibel als IoT-Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion eingesetzt werden. Dank vorkonfigurierter Varianten steht Anwendern das passende Produkt in kürzester Zeit zur Verfügung. Die Montagewinkel sind nicht Bestandteil des Produkts und sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 55 °C
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Mit optischem Laufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Max. Hauptspeicher:
4000 MB
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
85 mm
Tiefe:
41 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Höhe:
104 mm
Funkstandard UMTS:
false
Prozessortaktfrequenz:
1.6 GHz
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
0
Funkstandard GSM:
false
Gehäusebauform:
Box
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
3
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Mit Soundkarte:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Mit Grafikkarte:
true
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
IO-Link Master:
false
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Schutzart (IP):
IP40
Mit sonstigen Speichermedien:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.510,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,44*
€ 1.973,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.631,41*
€ 1.941,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.622,79*
€ 1.931,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,94*
€ 1.843,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,82*
€ 1.818,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,49*
€ 1.797,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6AG40210AB120CA0
ab € 993,26*
Ähnlich
Siemens
6AG40210AB121BA0
ab € 1.044,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.