Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Präsenzmelder WIDE multi mit Temperatur-, Feuchte- und CO2 Messung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder WIDE multi 5WG1258-2DB51
Präsenzmelder WIDE multi 5WG1258-2DB51
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12582DB51
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12582DB51
EAN/GTIN:
     4047625008048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
- Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage - Bewegungserfassungsbereich horizontal 360° - Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe) - Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen - Helligkeit- und Temperaturmessung - Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren - LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme - Programmiertaste von vorne zu bedienen - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung - Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen - Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Präsenzmelder
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Anzahl der Kanäle:
3
Treppenhausüberwachung:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Max. Reichweite frontal:
11 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
22 m
Nebenstelleneingang:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Betriebsartenschalter:
false
Transparent:
false
Tierschneise:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Erfassungswinkel vertikal:
0 ° | 150 °
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 360 °
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
false
Optimale Montagehöhe:
3 m
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder siemens, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Automatikschalter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,85*
€ 381,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,76*
€ 360,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG12587EB11
ab € 14,23*
Zubehör
Siemens
5WG12557AB11
ab € 26,57*
Zubehör
Siemens
5WG12588AB12
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.