Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA M-System Summer 230V 50/60Hz, 80dB (A) Lautstärke einstellbar aluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG98758AM
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG98758AM
EAN/GTIN:
     4001869357324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
DELTA m-system aluminiummetallic Summer Unser m-system bietet unterschiedliche Moduleinsätze für Melde- und Kommunikationszwecke. Durch den modularen Aufbau können mit dem m-system alle Einsätze für die Programme DELTA line, DELTA miro, DELTA profil und DELTA style verwendet werden. Ein Modulträger kann dabei mit bis zu zwei unterschiedlichen Funktionen bestückt werden. DELTA m-system - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Trafo eingebaut:
true
Montageart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
230 V
Tonart:
Dauerton
Schutzart (NEMA):
1
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 230v siemens, alarm summer, alarm summer 230v, DELTA, Schalter und Steckdosen, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG2094
ab € 4,16*
Sonstiges
Siemens
5TG2096
ab € 4,37*
Sonstiges
Siemens
5TG2008
ab € 3,18*
Sonstiges
Siemens
5TG2095
ab € 4,37*
Sonstiges
Siemens
5TG2097
ab € 4,17*
Sonstiges
Siemens
5TG2010
ab € 3,19*
Sonstiges
Siemens
5TG1890
ab € 4,37*
Sonstiges
Siemens
5TG1911
ab € 3,20*
Sonstiges
Siemens
5TG1891
ab € 4,37*
Sonstiges
Siemens
5TG1912
ab € 3,20*
Sonstiges
Siemens
5TG13911
ab € 4,99*
Sonstiges
Siemens
5TG1391
ab € 3,67*
Sonstiges
Siemens
5TG13921
ab € 4,99*
Sonstiges
Siemens
5TG1392
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.