Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Dimmer für R, L 6-120W magnetisch Trafos und LED-Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC8263
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC8263
EAN/GTIN:
     4001869504117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
DELTA NV-Dimmer für magnetische Trafos LL 6-120W, UP Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
35 mm
Nennleistung induktive Last:
6 VA | 120 VA
Nennleistung ohmsche Last:
6 W | 120 W
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennleistung kapazitive Last:
6 VA | 120 VA
App-Steuerung über Bluetooth:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Taste:
false
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Max. Schaltleistung LED:
2 W
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
sonstige
Nebenstelleneingang:
false
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Werkstoff:
Metall
Aderquerschnitt:
0.5 mm² | 4 mm²
Transparent:
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Lastart:
induktive Last
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Seriendimmer:
false
Lichtwertspeicher:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, siemens led-dimmer, led dimmer, DELTA, Schalter und Steckdosen, Bewegungsmelder, Elektronik
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC8902
ab € 8,71*
Sonstiges
Siemens
5TC8903
ab € 8,74*
Sonstiges
Siemens
5TC8901
ab € 3,38*
Sonstiges
Siemens
5TC8900
ab € 3,36*
Sonstiges
Siemens
5TC8906
ab € 9,14*
Sonstiges
Siemens
5TC8904
ab € 6,18*
Sonstiges
Siemens
5TC89120AC
ab € 16,97*
Sonstiges
Siemens
5TC89121
ab € 10,21*
Sonstiges
Siemens
5TC89120CH
ab € 16,87*
Sonstiges
Siemens
5TC8912
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.