Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Jalousiesteuerung Sonnensensor für Jalousiesteuerung Komfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC1526
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC1526
EAN/GTIN:
     4001869271156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SmartHome Rollladensteuerung
DELTA i-system Jalousiesteuerung Sonnensensor für Jalousiesteuerung Komfort Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Frequenz:
50 Hz
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Bemessungsstrom:
0.01 A
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Helligkeitssensor
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sonnensensor, helligkeitssensor, Schalter und Steckdosen, Bewegungsmelder, Elektronik, Delta
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.