Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Powermanagement-Software SENTRON Powermanager V3.4 Basic Package bis max. 10 .


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3ZS27110CC300YA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3ZS27110CC300YA0
EAN/GTIN:
     4019169239981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysefunktion
Analysesoftware
Auswertefunktion
Auswertesoftware
Powermanagement-Software SENTRON Powermanager V3.x Basic Package bis max. 10 Geräte Software auf DVD Lizenz auf USB-Stick für Server und 1 Client für Windows-Betriebssysteme 8-sprachig Die Energiemonitoringsoftware powermanager stellt wichtige Kenngrößen für einzelne Geräte und das Gesamtsystem in einem übersichtlichen Dashboard dar und analysiert so die Energieverbräuche. Die Energiemonitoringsoftware powermanager visualisiert und analysiert Energieflüsse. Zusammen mit den Messgeräten 7KT/7KM PAC bildet sie ein komplettes Energiemonitoringsystem für kleinere und mittlere Unternehmen in Industrie und Infrastruktur - einfach in Betrieb zu nehmen und jederzeit erweiterbar. Die Siemens Energiemonitoringsoftware powermanager zeichnet sich aus durch: 1. Die Analyse der Energieflüsse auf allen Ebenen. 2. Einen einfachen Einstieg und flexible Skalierbarkeit. 3. Schnell Einsparungen durch den direkten Vergleich unterschiedlicher Verbraucher, z.B. über Kostenstellenberichte. 4. Kontinuierliche Überwachung der Energieverteilung und daraus resultierender hoher Anlagenverfügbarkeit. www.siemens.de/energiemonitoring.
Weitere Informationen:
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
false
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
true
Bausteinbibliothek:
nicht verfügbar
Diagnosefunktion integriert:
true
Konfigurationsfunktion integriert:
true
Projektierungsfunktion integriert:
true
Mit Datenerfassungsfunktion:
true
Kommunikationsfunktion integriert:
true
Technologische Funktion integriert:
false
Inbetriebnahmefunktion integriert:
true
Simulationsfunktion integriert:
true
Bewegungsfunktion integriert:
false
Analysefunktion integriert:
true
Positionierfunktion integriert:
false
Wartungsfunktion integriert:
true
Mehrsprachig:
true
Geeignet für Zielsystem SPS:
false
Geeignet für Zielsystem PC:
true
Geeignet für Zielsystem HMI:
false
Gefahrstoff:
k.A. | Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,84*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,57*
€ 1.153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,84*
€ 1.123,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.