Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Leitung, profiliert für ext. Hilfsspannung 24V, schwarz, TPE, 2x1,5qmm, 1KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RX90240AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RX90240AA00
EAN/GTIN:
     4011209286221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
AS-i Leitung, profiliert für externe Hilfsspannung 24 V schwarz, TPE, ölfest 2 x 1,5 mm2, 1 km, auf Trommel besteht aus 1000 m Leitung
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Bus-Kabel, Buskabel, SPS-Verbindungskabel, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, dezentrale Motorstarter, Motorstarter hohe Schutzart, dezentrale Antriebstechnik, Motorstarter im Feld, hohe Schutzart, schaltschranklos, dezentraler Motorstarter, Motorschütz, Motorstarter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.779,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.958,71*
€ 3.520,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.930,03*
€ 3.486,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.844,69*
€ 3.385,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.802,10*
€ 3.334,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.779,92*
€ 3.308,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19012NR21
ab € 35,69*
Zubehör
Siemens
3RK19012NR22
ab € 36,94*
Zubehör
Siemens
3RK19012NR20
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.