Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S7-1200, DCM 1271, Datenentkopplungsmodul für AS-I Master CM 1243-2 in:DC24V/30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK72711AA300AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK72711AA300AA0
EAN/GTIN:
     4011209894365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul
SIMATIC S7-1200, DCM 1271 Datenentkopplungsmodul für AS-i Master CM 1243-2 IN: DC 24 V / 30 V OUT: 1x AS-Interface, 4 A integrierter Überlastschutz integr. Erdschlusserkennung Meldekontakt SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Um eine Datenübertragung zu unterschiedlichsten Systemen zu gewährleisten, wird für die SIMATIC S7-1200 eine Reihe von Kommunikationsmodulen angeboten, von der RS232-Schnittstelle über AS-i bis zur PROFIBUS-Anbindung im Master- oder Slave-Modus. Dies sichert eine große Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten für die SIMATIC S7-1200 ab.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Max. Eingangsstrom bei DC:
4.1 A
Eingangsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
4 A
Ausgangsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Breite:
30 mm
Tiefe:
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens kommunikationsmodul, simatic s7 kommunikationsmodul, Industrielle Kommunikation, Automatisierungsindustrie, AS-i bus, as-i Bussystem, AS-i, AS-i Kreise, ASi bus, asi bus Aufbau, Netzteile 30 V / 24 V, AS i Power, AS-I Netzteil, AS-Interface Netzteil, Datenentkopplungsmodul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.