| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3RK18022FB060GA1 Herst.-Nr.: 3RK18022FB060GA1 EAN/GTIN: 4019169190138 |
| | |
|
| | |
| ASIsafe CD (V3) für AS-i Sicherheitsmonitor enthält Konfigurations-Software ASIMON V3.05 geeignet für Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32/64Bit), 10 Pro, 10 Enterpr. (64Bit), Win Server 2012, 2016 (64Bit). Weitere Informationen: | | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false | Diagnosefunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Mit Datenerfassungsfunktion: | false | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false | Technologische Funktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | true | Kommunikationsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false | Projektierungsfunktion integriert: | true | Positionierfunktion integriert: | false | Analysefunktion integriert: | false | Bewegungsfunktion integriert: | false | Simulationsfunktion integriert: | false | Inbetriebnahmefunktion integriert: | true | Geeignet für Zielsystem HMI: | false | Geeignet für Zielsystem PC: | false | Geeignet für Zielsystem SPS: | false | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Geeignet für sonstiges Zielsystem: | false | Mehrsprachig: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |