Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Direktstarter ET 200SP, bis 0,25 kW / 400 V, 0,3 - 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK13080AB000CP0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK13080AB000CP0
EAN/GTIN:
     4047621012216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200S Motorstarter
ET 200SP Base Unit
Motorstarter
Elektronik Transformator
Direktstarter High Feature elektronisch schaltend elektronischer Überlastschutz bis 0,25kW / 400V Einstellbereich 0,3 .. 1A PROFIenergy Option: 3DI/LC-Modul Direktstarter SIMATIC ET 200SP für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren, mit Kurzschlussschutz und elektronischem Überlastschutz. Die multifunktionalen Motorstarter sind voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP. Die schnelle und umfangreiche Projektierung erfolgt im TIA Portal. Dank Hybridschalttechnik sind die Geräte äußerst langlebig und energieeffizient. Durch den Weiteinstellbereich reduziert sich bei geringer Gerätevarianz der Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung. Die schmale Bauform spart Platz im Schaltschrank. Die einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie ermöglicht einen schnellen Tausch der Motorstarter und erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA) und IE3/IE4ready. Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, wahlweise mit sicherheitsgerichtetem Abschalten, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX). Für den Betrieb des Motorstarters ET 200SP ist eine BaseUnit notwendig. Optional kann ein Control Modul 3DI/LC aufgeschnappt werden, um einen Hand-Vor-Ort-Betrieb mit drei zusätzlichen digitalen Eingängen einzurichten. Das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP löst das bewährte System ET 200S ab. Motorstarter ET 200SP - Flexibel. Leistungsfähig. Platzsparend.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.3 A | 1 A
Mit Trafo:
false
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Breite:
30.0 mm
Höhe:
142.0 mm
Tiefe:
150.0 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, siemens et200s motorstarter, Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorabgangsstarter, Motorstarter/Motorstarterkombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,22*
€ 185,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,50*
€ 181,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,55*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,45*
€ 172,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19081AA000BP0
ab € 36,27*
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.