Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619164 Herst.-Nr.: PRXG2 EAN/GTIN: 4015000401951 |
| | |
|
| | |
| Kontaktkleber (Büro, Basteln) Pattex® Repair Gel 100 % Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Produktverwendung: Glas, Keramik, Metalle, Kunststoff. Extra starker wasser- und lösemittelfreier Reparaturkleber auf Basis der innovativen Flextec-Technologie, extrem wiederstandsfähig gegen Dehnung und Vibration, Wasser und Temperaturschwankungen von -50°C bis + 120°C. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Behälterart/-inhalt: Tube mit 20 g.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex kraftkleber tube, somat spülmaschinengeschirrreiniger, spülmaschinenreiniger |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 5,37* | € 6,76* | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Tube | Frei Haus | ab € 5,63* | € 7,09* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Tube | Frei Haus | ab € 5,69* | € 7,16* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 6,99* | ab € 5,695* | € 7,165* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 4,95* | ab € 5,76* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 20 Gramm (ab € 0,2685* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben | Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 81,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|