Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Aktentasche FAENZA / Briefcase FAENZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktentasche
Aktentasche
Aktentasche offen
Artikel-Nr.:
     C787-47011
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lederkoffer
Tragegriff und abnehmbarer Schultertrageriemen, A4 Fach auf der Rückseite, Schloss. Innen: Laptopfach mit Abdeckung, herausnehmbares Utensilienetui, Hauptfach, Vorfach ausgestattet mit zwei Schreibgeräteschlaufen, Handyfach, Einsteckfach. Farbe: schwarz Material: Leder Außenmaß: ca. 32,5 x 41 x 12 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schneider
7353
ab € 1,23*
Sonstiges
Schneider
7351
ab € 1,19*
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,34*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,37*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
Sonstiges
Soennecken
71614
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.