Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightpak "Executive Line" Laptop Rucksack ECHO 1 / "Executive Line" Laptop Backpack ECHO 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Executive Line" Laptop Rucksack Seite
"Executive Line" Laptop Rucksack Seite
"Executive Line" Laptop Rucksack offen
"Executive Line" Laptop Rucksack
Artikel-Nr.:
     C787-46103
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Seitliches Laptopfach mit Reißverschluss, gepolsterter Rücken, gepolsterte, größenverstellbare Schultergurte, Trolleyband, Einsteckfächer vorn und an der Seite. Innen: Großes Hauptfach mit Fächereinteilung, Orgafächern und Reißverschlussnetzfach, zwei Visitenkartenfächer, Handyfach, drei Stiftschlaufen, weiteres, unterteiltes Hauptfach für A4-Unterlagen. Farbe: schwarz Material: 1680D Nylon Außenmaß: ca. 43 x 33 x 16 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,33*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,37*
Sonstiges
Soennecken
8660
ab € 3,42*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.