Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

3er Reisetrolley-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er Reisetrolley-Set
3er Reisetrolley-Set
Artikel-Nr.:
     C787-45550
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45550
EAN/GTIN:
     4021068455508
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly

3er Reisetrolley-Set

Produktinformation:

  • Set bestehend aus Reisetrolley Art.-Nr. 45551 (XL)
  • Art.-Nr. 45552 (M) sowie Reisetrolley Art.-Nr. 45553 (S)
  • alle Koffer inkl. TSA Zahlenkombinationsschloss
  • Dehnfalte (+ 3cm, nicht bei 45553)
  • Kofferanhänger
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
Material:
ABS
Rolle 360:
ja
Doppelrolle:
ja
Weitere Suchbegriffe: alassio rollkoffer, rollenkoffer, Transport-Koffer (Reise)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,36*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
45553
ab € 77,59*
Sonstiges
Jüscha
45167
ab € 91,22*
Sonstiges
Jüscha
45555
ab € 74,15*
Sonstiges
Jüscha
45556
ab € 74,04*
Sonstiges
Jüscha
45564
ab € 78,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.