Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pilotenkoffer BETHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenkoffer BETHA
Pilotenkoffer BETHA
Pilotenkoffer BETHA Bild 2
Pilotenkoffer BETHA Bild 3
Artikel-Nr.:
     C787-45119
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45119
EAN/GTIN:
     4021068451197
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Attachekoffer

Pilotenkoffer BETHA

  • glattes Aluminium
  • abnehmbarer Schulterriemen
  • zwei Zahlenkombinationsschlösser
  • seitliche Schnappverschlüsse
  • Heavy-Duty-Griff Innen: Laptopfach
  • Hängeregistervorrichtung
  • drei Schreibgeräteschlaufen
  • zwei Visitenkartenfächern
  • Farbe: silber
  • Material: Aluminium
  • Maße: ca. 47 x 37 x 20 cm
  • Innenmaß: ca. 45,5 x 35 x 18,5 cm
  • Innenmaße Laptopfach: ca. 44 x 23,5 x 6 cm
Weitere Informationen:
Laptopfach:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, pilotenkoffer leichtmetall silber, aktenkoffer alu, jüscha aktenkoffer, Aluminium-Pilotenkoffer, Aluminiumaktenkoffer, Attachékoffer, Leder-Pilotenkoffer, Lederaktenkoffer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Esselte Leitz
19620095
ab € 105,98*
Ähnlich
Pilotenkoffer C-2, "CARBON" Look
Jüscha
45129
ab € 59,16*
Ähnlich
Pilotenkoffer OMEGA
Jüscha
45122
ab € 44,53*
Ähnlich
Pilotenkoffer Standard, Nylon, schwarz
Esselte Leitz
19610095
ab € 55,55*
Ähnlich
Format: 200x150
Samsonite
49365-1465
ab € 138,06*
Ähnlich
Pilotenkoffer ALPHA, silber
Jüscha
45100
ab € 31,08*
Ähnlich
Pilotenkoffer GENOVA
Jüscha
45028
ab € 23,93*
Ähnlich
Pilotenkoffer MONDO
Jüscha
45033
ab € 46,50*
Ähnlich
Pilotenkoffer SAN REMO, Teleskoptrolleysystem, zwei mattsilberne Zahlenschlösser, Laptopfach
Jüscha
45030
ab € 46,50*
Ähnlich
Pilotenkoffer SILVANA
Jüscha
92301
ab € 44,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG