Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibmappe A4 MESSINA Block, Visitenkartenfach, Stiftschlaufe, A4 Einschubfach schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzmappe MESSINA, Kunstleder, A4, 33 x 24 cm, schwarz
Konferenzmappe MESSINA, Kunstleder, A4, 33 x 24 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C787-30081
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30081
EAN/GTIN:
     4021068300815
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Auftragsmappe
Briefmappe
Businessmappe
Schreibmappe A4 MESSINA Block, Visitenkartenfach, Stiftschlaufe, A4 Einschubfach schwarz

Produktinformation:

  • Farbe/colour: schwarz/black,
  • Material: Lederimitat/imitation leather.
  • Maße/size: ca. 33 x 24 x 2,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Schreibmappe, Tagungsmappe, konferenzmappe a4 schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Klemmbrettmappe, Linkshändermappe, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
41006
ab € 3,34*
Ähnlich
Jüscha
96086
ab € 12,23*
Ähnlich
Jüscha
31500
ab € 10,53*
Ähnlich
Jüscha
30056
ab € 13,42*
Ähnlich
Jüscha
31503
ab € 8,51*
Ähnlich
Jüscha
30082
ab € 12,10*
Ähnlich
Jüscha
30085
ab € 12,38*
Ähnlich
Jüscha
30086
ab € 12,46*
Ähnlich
Jüscha
30084
ab € 12,42*
Ähnlich
Jüscha
30083
ab € 12,10*
Ähnlich
Jüscha
30054
ab € 44,02*
Ähnlich
Jüscha
30099
ab € 7,72*
Ähnlich
Jüscha
30092
ab € 31,95*
Ähnlich
Jüscha
30093
ab € 31,99*
Ähnlich
Jüscha
30091
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG